材質フレーム:アルミ(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)5.2
色Mオレンジフローラル
積載荷重(kg)2
寸法(cm)幅50×奥行62×高さ81.5〜89(4段階/2.5)、折りたたみ時:幅27×奥行62×高さ82、座面:幅30×奥行30、座面高:43、ハンドル内幅:31
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)2.8
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5