ヘルシーワン LEGERE(レジェール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73617523 品番 H1LR-TR
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ヘルシーワンのミニタイプ。
約4分の1までコンパクトに!

材質フレーム:アルミ二ウム(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル 質量(kg)3.95 タータンレッド 積載荷重(kg)前:2、後:5 寸法(cm)幅53×奥行52×高さ75.5〜84.5(4段階/3)、折りたたみ時:幅27.5×奥行32×高さ79、ハンドル内幅:31 機能折りたたみ、3WAYキャスター(左右15°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て バッグ容量(L)前:1.7、後:7 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする