ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの 歩行車
ヘルシーワンW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73617618
品番
HL1W-PV
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトタイプの歩行車。
材質
フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル・他
質量(kg)
4.5
色
Pヴァイオレット
積載荷重(kg)
前:7、後:5
寸法(cm)
幅54×奥行55×高さ84〜93(4段階/3)、折りたたみ時:幅26×奥行34×高さ88、ハンドル内幅:30
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
アズワン品番
64-1108-52
バッグ容量(L)
前:10、後:7
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
注意
※お買い物用のショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。