ヘルシーワンW・オム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73617654 品番H1W-HCB
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで軽量、歩きやすい後フレーム幅ワイド仕様。小回りの利く、スリムミドルタイプ。
男女共用のシックデザインモデル。
約4分の1までコンパクトに折りたたみ!

材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:(オムブラック)ポリウレタン・(オムチェックブルー)ポリエステル・レイヨン 質量(kg)4.5 オムチェックブルー 積載荷重(kg)前:7、後:5 寸法(cm)幅54×奥行55×高さ84〜93(4段階/3)、折りたたみ時:幅26×奥行34×高さ88、ハンドル内幅:30 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て バッグ容量(L)前:10、後:7 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする