材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:(オムブラック)ポリウレタン・(オムチェックブルー)ポリエステル・レイヨン
質量(kg)4.5
色オムブラック
積載荷重(kg)前:7、後:5
寸法(cm)幅54×奥行55×高さ84〜93(4段階/3)、折りたたみ時:幅26×奥行34×高さ88、ハンドル内幅:30
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:10、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5