ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの 歩行車
ヘルシーワンWプリマ・ドンナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73617697
品番
H1WPD-DVL
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
コンパクト・軽量トップクラスのヘルシーワンに小回りが利く幅広タイプが新登場。
軽くて、小さく折りたため、持ち運びにも便利。
材質
フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.6
色
Dヴァイオレット
積載荷重(kg)
前:3、後:5
寸法(cm)
幅59×奥行59×高さ82.5〜93.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅31.5×奥行36×高さ87.5、ハンドル内幅:35
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)
前:3、後:7
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5