単クランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73617863 品番09101 05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
型式兼用 質量(kg)0.36 タイプ兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
注意
※長尺パイプ足場の組立および解体は、必ず2人以上の人員で作業してください。一人での組立および解体は、たいへん危険です。クランプをご使用になる際には、安全確保のためクランプ強度の許容限界値の範囲内でお使いください。なお、クランプはその構造上セン断荷重は強くない面がありますので、必ず2、個使用してください。
〔足場パイプの片方だけで支持した場合、その末端に力が加わると予想以上のセン断力が働き直交接合リベットが破壊されその構造上セン断荷重には、強くない面があります。〕従って、腕木やブレースの必要以上の省略化や間違った組立は、事故原因につながりますのでクランプの性能を十分にご理解した上で性能範囲内でご使用してください。
クランプボルト締付は(2、50kg/cm〜350kg/cm)トルクが適当であり、クランプのボルトは、ラチェットスパナ(長さ1、5cm位のもの)等で締付けるのが最良です。また、レンチスパナ等を使用する場合は、1、5cm位の位置で締付けるのが良く、レンチスパナ等の端で締付けた場合は、必要以上(500kg/cm〜600kg/cm)のトルクが加わり、リベットやボルトが破壊される事もありますので、締め方には注意してください。
足場をはずす時にクランプを高い所から固い地面に投げ落とすと変形して使用不可になる事があります。
工事終了の際、クランプをはずすのにボルトをハンマー等でたたいてはずすと再使用が不可能になりますので必ずスパナをご使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
単管を利用した太陽光パネル設置のため
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーラーパネルと単クランプをボルトナットセットで取り付けて、単管で組み立てたフレームに設置しています。この単クランプがホームセンターなどには売って無く、注文すると高額になってしまうのが難点でした。MonotaROの豊富なラインナップにおかげで比較的安価に購入できました。他商品に不満はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
73617863
2023-05-28
用途:
スチール製フラット掲示板専用単管取付金具との組み合わせ
農・林・水産業

これとスチール製フラット掲示板専用単管取付金具を組み合わせて、簡易な引っ掛けフックとして使っています。
重量物は無理だと思いますが、衣類のハンガーや、工具類を引っ掛けるのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
73617863
2022-02-15
用途:
壁面への単管取り付け

コンクリート壁面への単管パイプ取り付けに使用しました。ホームセンターに置いてなく、1個からでも購入できるので助かりました。

2人が参考にしています
2019-10-04
用途:
トランペットスピーカーの仮設
その他業種

単管にトランペットスピーカーを取り付ける為に購入しました。
M8のボルトと蝶ナットは近所のホームセンターで購入しましたが、単クランプは無かったのでこちらで購入しました。
確実に固定出来て無駄が無くなったので、設営撤収が格段に速いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする