イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアーム 交互式 ハイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73617907
品番
KSAHR
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
15,980
バスケットに入れる
コンパクト設計でご家庭でも。
2段階グリップで立ち上がり補助にも。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.2
ケース入数
4
寸法(cm)
幅(前)53・(後)57×奥行47.5〜49×高さ79.5〜89.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅53×奥行12×高さ81.5、ハンドル内幅:46、下段グリップ高:37〜47
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100