セーフティーアームUXタイプウォーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73617916 品番SAUX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

全幅60cm、コンパクトサイズの馬蹄型歩行器。縦型ブレーキハンドル、パーキングブレーキ付き。
重量5.8kgと軽量で薄型に折りたたみができるので、収納・持ち運びに便利。
室内専用。施設やご家庭内でのご使用におすすめ。

材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)5.8 寸法(cm)幅59〜60×奥行54〜57×高さ91〜101(5段階/2.5)、折りたたみ時:奥行25×高さ91、グリップ内幅:21、アームレスト内幅:35 機能折りたたみ(自立不可) 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする