セーフティーアームウォーカー Cタイプ SSタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73617925 品番SAWCSSR
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,980
販売価格(税別) 非課税商品
19,980

室内でのゆっくりした歩行をサポート。
前輪キャスターの方向は1方向に固定。
ストッパーは荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.7 ケース入数4 寸法(cm)幅47×奥行44×高さ64〜74(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅49×奥行10.5×高さ65.5、ハンドル内幅:33、下段グリップ高:36.5〜46.5 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする