イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアームウォーカー Cタイプ ミニタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73617943
品番
SAWCSR
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
19,980
バスケットに入れる
少しずつ歩行をする方に安心タイプ。
前輪キャスターの方向は1方向に固定。
ストッパーは荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.9
ケース入数
4
寸法(cm)
幅54〜55×奥行46〜48×高さ64〜74(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅57×奥行10×高さ66、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:36.5〜46.5
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5