セーフティーアームウォーカー Gタイプ ミニタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73617968 品番SAWGSR
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥26,980
販売価格(税別) 非課税商品
26,980

幅広の大型ゴムキャスターで安定感◎。
幅広の大型ゴムキャスターを採用、屋外での使用にもおすすめです。
安定感を高めたツインゴムストッパーは、上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)4.5 ケース入数3 寸法(cm)幅(前)57.5〜58.5・(後)64.5〜65.5×奥行55〜57×高さ72〜82(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅62×奥行13.5×高さ75、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:44.5〜54.5 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする