イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアームウォーカー Lタイプ ハイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73617977
品番
SAWLHR
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥24,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
24,980
バスケットに入れる
大きな前輪が動きをしっかりサポート。
前脚の大型ゴムスイングキャスターは動き自在。
後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
4
ケース入数
4
寸法(cm)
幅(前)59.5〜60・(後)63.5〜64.5×奥行55〜57×高さ88.5〜98.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅67.5×奥行12×高さ91.5、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:50〜60
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪12.5×後輪7.5