G型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73618037 品番G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。 仕様ラチェット:41 質量(kg)8.8 基本使用荷重(t)7 寸法A(mm)290 寸法F(mm)85 寸法D(mm)50 寸法E(mm)40 寸法B(mm)185 寸法C(mm)150 クランプ寸法(mm)最大:L100×100[380×100]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする