テイコブ シプール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73618099 品番SICP02
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

左右連動の両手ブレーキで安心。
押し手側に付いているので、出し入れ簡単!バッグ付き。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)、バッグ:ポリエステル 質量(kg)約3.8 ネイビー 積載荷重(kg)3 寸法(cm)幅41×奥行52.5×高さ81.5〜94(無段階)、折りたたみ時:奥行30×高さ86.5、座面:幅26×奥行20、座面高:47 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)2 最大使用者体重(kg)80 車輪サイズ(cm)前輪13×後輪15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする