島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
サニーウォーカーAS-V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73618135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シングルタイヤで固定輪の最軽量タイプ。
折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
寸法(cm)
幅43.5×奥行52×高さ85〜93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行22×高さ91、座面:幅25×奥行18、座面高:約44
車輪サイズ(cm)
前輪12.5×後輪14.5
質量(kg)
3.3
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(JB・小花BK)ポリエステル・(花柄ブラウン)ビニールレザー
バッグ容量(L)
4
積載荷重(kg)
2
最大使用者体重(kg)
80
機能
折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
3