寸法(cm)幅43.5×奥行52×高さ85〜93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行22×高さ91、座面:幅25×奥行18、座面高:約44
車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪14.5
質量(kg)3.3
材質フレーム:アルミ、バッグ:(JB・小花BK)ポリエステル・(花柄ブラウン)ビニールレザー
バッグ容量(L)4
積載荷重(kg)2
最大使用者体重(kg)80
機能折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数3
色花柄ブラウン