島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
サニーウォーカーAW-RB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73618178
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトで両手ブレーキ、持ち運びに便利。
ワンタッチでハンドル部から折りたためる楽々タイプ。
材質
フレーム:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.5
色
チェックNB
積載荷重(kg)
2
ケース入数
2
寸法(cm)
幅43×奥行53.5×高さ86.5〜94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行35×高さ68、座面:幅25×奥行18、座面高:46
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
約4
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪13×後輪14.5