サニーウォーカーSP 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73618187 品番-
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

歩きやすさを追求したデザイン、脚の運びもらくらくです。
手元2WAYブレーキの連動タイプ。どちらかのブレーキで両後輪の操作ができます。

材質フレーム:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル 質量(kg)4.8 ダマスクピンク 積載荷重(kg)2 ケース入数2 寸法(cm)幅48.5×奥行59×高さ79〜85(3段階/3)、折りたたみ時:奥行35×高さ65、座面:幅27.5×奥行20、座面高:44 機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)約5 最大使用者体重(kg)80 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする