Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 歩行関連
Richell(リッチェル)の シルバーカー・ショッピングカー
アルキュート UL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73618284
品番
44197
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
散歩・外出向けの軽々シルバーカー。
使いやすさと軽量ボディを実現。快適な走行で、行動範囲も広がる!
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
3
色
グレンチェック
積載荷重(kg)
1.5
寸法(cm)
幅43×奥行52×高さ85〜91(3段階/3)、折りたたみ時:奥行31×高さ87〜93、座面:幅30×奥行25、座面高:43
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
2.2
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪15×後輪15