ライトステップタイニーWヌーボー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73618345 品番 TNYWN-MPP
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。
デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。
新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。
コンパクトシートで小さくても安心して座れます。
ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。
暗い夜道も安心の反射板付き。
さびにくい軽量アルミ仕上げ。

材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン) 質量(kg)4 モザイクパープル 積載荷重(kg)前:2、後:1 寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83〜92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)前:4、後:1.6 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする