ヘルスバッグMB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73618528 品番HBMB-FNB
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

お買物に便利な機能をシンプルに。

材質フレーム:アルミ・一部プラスチック、バッグ:ナイロン 質量(kg)5.2 花柄紺 積載荷重(kg)15 寸法(cm)幅51×奥行59×高さ85.5〜97(5段階/3)、折りたたみ時:奥行44×高さ79、座面:幅34×奥行28、座面高:43 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 アズワン品番64-1109-07 バッグ容量(L)前袋:21、後袋:4.5 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪16×後輪16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする