パレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73618573 品番-
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

カゴ載せ可能でスリムなボックスカー。
折りたためて自立し、持ち運びも可能です。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄紺)綿(ビニールコーティング)・ビニールレザー、(チェックエンジ)ポリエステル・ビニールレザー 質量(kg)約6 チェックエンジ 積載荷重(kg)約10 ケース入数2 寸法(cm)幅47.5×奥行61×高さ84〜96(5段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ77、座面:幅33×奥行28、座面高:約47.5 機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)約14 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪17×後輪17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする