材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)6
色クラシックガーデンNB
積載荷重(kg)10
ケース入数2
寸法(cm)幅50×奥行66×高さ84〜93(4段階/約3)、折りたたみ時:奥行24×高さ82、座面:幅36×奥行29、座面高:約43
機能折りたたみ(自立不可)、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)約20
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪17.5