島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
マーチS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73618598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スタンダードシルバーカー。足元楽々設計。
ベーシックな座面上開き。間口広々!前だけはなく、後ろにも小バッグがあるので、荷物を入れるのに便利です。
寸法(cm)
幅50×奥行66×高さ84〜93(4段階/約3)、折りたたみ時:奥行24×高さ82、座面:幅36×奥行29、座面高:約43
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪17.5
質量(kg)
約7.5
材質
フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)
20
積載荷重(kg)
10
最大使用者体重(kg)
100
機能
折りたたみ(自立不可)、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
2
色
小花BK