島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
メロディ スムーズKBR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73618756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アルミフレームで軽量、持ち運びに便利。
4輪360°キャスターでスムーズな方向転換。
バッグは口金入りバッグ口が大きく開きやすい。
便利な駐車用ストッパー。
保冷仕様のバッグ。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(Gグレー)ポリエステル・(クロコダイルBK)ビニールレザー、裏生地:ナイロン
質量(kg)
Gグレー:約2.4、クロコダイルBK:約2.8
色
クロコダイルBK
積載荷重(kg)
6
ケース入数
2
寸法(cm)
幅23.5×奥行34×高さ68〜84(5段階/4)、折りたたみ時:幅23.5×奥行34×高さ65
機能
1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷
バッグ容量(L)
11
車輪サイズ(cm)
前輪10×後輪10