島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
メロディ スムーズST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73618774
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
バッグは保冷仕様タイプ。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(小花BK・Bグレー)ポリエステル、(ブラック)ナイロン
質量(kg)
約2.3
色
Bグレー
積載荷重(kg)
8
ケース入数
2
寸法(cm)
幅23.5×奥行30.5×高さ68〜84(5段階/4)
標準装備品
1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷
バッグ容量(L)
約12
車輪サイズ(cm)
前輪10×後輪10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73618774
-
62060233
-
メロディスムーズST
島製作所
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました