メロディ プリモ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73618835 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイドで押して足もと楽々♪さまざまな機能を備えた軽量サイドカー。
2WAYブレーキ。握るとブレーキ、押し下げると駐車ストッパー。

寸法(cm)幅24×奥行36.5×高さ72〜84(4段階/4) 車輪サイズ(cm)前輪12×後輪12 質量(kg)約2.5 材質フレーム:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ:(メッシュBK)ビニールレザー・(キルティングBK)ポリウレタン・(ローズ柄R)ポリエステル・ポリエステルファイバー・発泡ポリエチレン・ナイロン バッグ容量(L)約12 積載荷重(kg)8 標準装備品2WAYキャスター(左右50°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷 取得規格SGマーク取得商品 ケース入数2 メッシュBK 左右区別右用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73618835 - 62060127 - メロディ プリモ 島製作所 メロディ プリモ 島製作所 1台 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする