寸法(cm)幅24×奥行36.5×高さ72〜84(4段階/4)
車輪サイズ(cm)前輪12×後輪12
質量(kg)約2.5
材質フレーム:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ:(メッシュBK)ビニールレザー・(キルティングBK)ポリウレタン・(ローズ柄R)ポリエステル・ポリエステルファイバー・発泡ポリエチレン・ナイロン
バッグ容量(L)約12
積載荷重(kg)8
標準装備品2WAYキャスター(左右50°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数2
色メッシュBK
左右区別左用