※使用例

ごみスタンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73619062 品番09403 27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

折りたたみ式でコンパクトに収納

仕様600×900mmのごみ袋専用 寸法(mm)開脚時:約480 質量(kg)2.5 直径(Φmm)上部:約380 高さ(mm)約680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73619062
2023-06-16
用途:
紙屑入れ
製造業

袋がリングにはまっている写真が掲載しているが、モノタロウで売っている白い袋は小さくてリングに入らない。とても困っています。
リングを支えている金具が角が尖っていて使っているとに注意が必要。

3人が参考にしています
対象商品:
73619062
2022-08-12
用途:
作業中多くゴミが続けて出るときに利用してます。
株式会社袋布向春園本店 様 (製造業)

場所をとらないので便利です。
色んな大きさのゴミ袋で利用できます。

対象商品:
73619062
2021-02-26
用途:
ゴミ入れ
製造業

まとめてがさっと入れるのに使いやすい。
ゴミ袋をかけるのも取り出すにもよし。

対象商品:
73619062
2022-12-15
用途:
現場のごみ箱用
県央企画興業 様 (不動産業)

質感としては良かったです。
サイズを確認してガラ袋 PP製再生材 口紐付600×900(モノタロウ)とセットで使えると思っていました。
わずかに大きくて袋がハマりません。残念です商品は気にっているので

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする