ステッキ かるがもファム(介援隊オリジナルカラー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73619167 品番 CX-07019
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティング、滑りにくい。介援隊オリジナルカラー。
こだわりのデザインステッキ。おしゃれなトータルコーディネート(グリップ、シャフト、先ゴム、ストラップ)を同色でまとめています。

材質グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム クラレット 質量(g)約255 ケース入数20 寸法(cm)長さ約66.5〜89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 取得規格SGマーク取得商品 適合ゴムチップ内径(mm)約16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする