スピルキット オイル専用(漏洩対応緊急セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73619218 品番075NPSPC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様1、漏洩液体の周囲をソックスで土手を築くように囲い、漏洩液体の拡散を防ぎます。2、ソックスで囲っている漏洩液体をシートにて吸収し回収してください。3、シートで吸収した後、路面や床面に漏洩液体の油分が残っている場合には、スリックスイーパー(油膜分散剤)を噴霧し拭き取ってください。 セット内容(1バッグ)・オイル専用シート(41cm×51cm) 10枚・オイル専用ソックス(Φ7.6cm×122cm) 2本・スリックスイーパー(油膜分散剤) 500ml・ビニール手袋 1双・ゴミ袋 1枚・石鹸 1個 ・使用説明書 1部 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※石鹸は油に溶けないため、小さい穴からの油漏れ部分に練り込むことで応急的に漏れを防ぐことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする