介援隊 オリジナル杖U 11段階伸縮タイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73619219 品番 CX-07006
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。

寸法(cm)長さ約65.5〜85.5(11段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 質量(g)約250 材質本体:アルミ、グリップ:楓製 適合ゴムチップ内径(mm)15 ケース入数20 ボタニカル
注意
※グリップがしっかりと装着できているかご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
お出かけ用
インテリア T&T 様 (建設業・工事業)

今使っているもののグリップ部分が剥げてみすぼらしくなったので、購入しました。とてもお洒落でグリップも握りやすかったです。

対象商品:
73619194
2025-09-12
用途:
歩行時の補助
その他業種

スリムネックである為とても握りやすく使いやすい。11段階の調整が出来るので細かい調整が出来る。柄も落ち着いていて自分好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする