UPG70 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 73619324 UPG70 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 73619324 UPG70 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 73619324 UPG70 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 73619324 UPG70 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 73619324

スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 73619324 品番 UPG70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。
吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。
帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。
帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。
帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。
帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。
両面を不織布でコート。
漏洩の拡散防止に。

型式UPG-70 質量(kg)8.2kg(約200枚) サイズ41cm×46cm RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約154
注意
※異なった化学品を同時に吸収し混合すると、爆発・引火などを起こす危険な化学品がありますので、SDSで確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする