ネオクラシカル 伸縮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73619456 品番 605054
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

業界初のゲル内蔵グリップ。柔らかく握りやすい形状。
握り疲れを和らげます。
革新性グリップと昭和モダンレトロデザイン。
手のひらが当たる部分に柔らかい「ゲル状のソフト樹脂」を内蔵しました。
樹脂グリップの表面には滑り止め粗シボ加工を施しています。汗をかいても滑りにくく、テーブルや壁に立てかけても倒れづらくなっています。

材質グリップ:PP・エラストマー、シャフト:アルミ アイビーブルー 質量(g)245 寸法(cm)長さ75〜90(7段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:3.0 パイプ径(Φmm)上部:18、下部:16 取得規格SGマーク取得商品 アズワン品番64-4003-58 適合ゴムチップ内径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする