コンドーテック
コンドーテックの 工事用品
コンドーテックの 型枠・基礎工事部材
コンドーテックの セパレーター
セパ調整用ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250本)
サイズ
3/8×3/8×120
注文コード
73619577
品番
09312 09120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3/8×3/8×120
仕様
ねじは右ねじ、右ねじです。
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
12
寸法A1(mm)
12
破断荷重(kN)
最小:31.1
質量(kg)
0.08