セパ調整用ターンバックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(250本) サイズ5/16×3/8×120 注文コード73619613 品番09312 0809120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はサイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5/16×3/8×120 仕様ねじは右ねじ、右ねじです。 寸法L(mm)120 寸法A(mm)10.5 寸法A1(mm)12 破断荷重(kN)最小:19.6 質量(kg)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする