コンドーテック
コンドーテックの 工事用品
コンドーテックの 型枠・基礎工事部材
コンドーテックの セパレーター
セパ調整用ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(120本)
サイズ
3/8×1/2×150
注文コード
73619622
品番
09312 0912150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3/8×1/2×150
仕様
ねじは右ねじ、右ねじです。
寸法L(mm)
150
寸法A(mm)
12
寸法A1(mm)
18
破断荷重(kN)
最小:31.1
質量(kg)
0.12