フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ステッキ かるがもオム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73619666
品番
WB3930
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
大柄な方が扱いやすいようにグリップを大きめに設計。手になじむ滑り止め付きグリップ!・滑り止め付きの握りやすいオリジナルグリップを採用。
スレンダーネックで握った際に指またにかかるストレスを軽減。
材質
本体:アルミ、グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、先ゴム:合成ゴム
色
ストライプ
質量(g)
350
ケース入数
20
寸法(cm)
長さ73〜95.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
取得規格
SGマーク取得商品
アズワン品番
64-1109-41
適合ゴムチップ内径(mm)
19