ステッキ かるがもオム(介援隊オリジナルカラー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73619675 品番CX-07020
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大柄な方が扱いやすいようにグリップを大きめに設計。手になじむ滑り止め付きグリップ!・滑り止め付きの握りやすいオリジナルグリップを採用。
スレンダーネックで握った際に指またにかかるストレスを軽減。
介援隊オリジナルカラー。

材質本体:アルミ、グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、先ゴム:合成ゴム クロコブラック 質量(g)350 ケース入数20 寸法(cm)長さ73〜95.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.8 パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19 取得規格SGマーク取得商品 適合ゴムチップ内径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする