島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
伸縮ステッキ(花柄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73619903
品番
46-F2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
楽しさ咲き誇るフラワー柄。サビに強い特殊加工も安心。
軽量のアルミパイプ。
材質
本体:アルミ、グリップ:木製、先ゴム:合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
240
ケース入数
10
寸法(cm)
長さ62〜85(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3.0
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
取得規格
SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)
15