アメディア
アメディアの 歩行関連
アメディアの 杖
アメディアの 一本杖
身体支持併用ホワイトステッキ アルミ製伸縮杖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73619937
品番
AM19-WE10
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
身体支持機能を持つ盲人用白杖。
石突のすぐ上に、反射テープが巻いてあります。
寸法(cm)
長さ77.5〜100(10段階/2.3)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:4
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
質量(g)
303
材質
アルミ
適合ゴムチップ内径(mm)
19