フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ステッキベーシック 伸縮S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73620077
品番
WB3937
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スタンダードカラーのリーズナブルなステッキ。1本目に最適です。
寸法(cm)
長さ66.5〜89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
質量(g)
240
材質
本体:アルミ、グリップ:木製(楓材)
適合ゴムチップ内径(mm)
約16
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
20
色
チェリーブラック