曜日別特売
- らふらふクラシック マルトク 73620095

らふらふクラシック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード73620095品番-
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高級感のあるべっ甲調塗装。性別問わず好評のクラシック杖。
握りやすくすべりにくいエンボス加工。
手離れ防止のストラップ。
らせん状調節穴で強度維持。

仕様手離れ防止ストラップ付材質本体:アルミ、グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、ストラップ:ゴム・ポリエステル、先ゴム:合成ゴム(くいくい)、上部:特殊塗装、下部:光沢黒色質量(g)315ケース入数10寸法(cm)長さ76~94(10段階/2)、グリップ長さ:13.5、ゴムチップ底径:約3.7パイプ径(Φmm)上部:21、下部:18取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)17~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする