折りたたみコンパクトステッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73620174 品番-
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

折りたためて収納コンパクト。

材質本体:アルミ、グリップ:木製 BR 質量(g)260 ケース入数10 寸法(cm)長さ70〜80(5段階/2.5)、グリップ長さ:12、折りたたみ時:24、ゴムチップ底径:約3.0 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 取得規格SGマーク取得商品 適合ゴムチップ内径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする