島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 多点杖
アルミMIX四点可動式スモールタイプ 75MA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73620533
品番
75MA-F2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
10,980
バスケットに入れる
支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。
支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
寸法(cm)
長さ62.5〜88(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
質量(g)
420
材質
本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR
適合ゴムチップ内径(mm)
15
ケース入数
4
色
花柄BK