アルミMIX四点可動式スモールタイプ 76MA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73620567 品番 76MA-1
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,998
販売価格(税別) 非課税商品
9,998

支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。
支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。

材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR ブラウン 質量(g)430 ケース入数4 寸法(cm)長さ67.5〜93(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10 パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19 適合ゴムチップ内径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする