島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 多点杖
アルミMIX四点可動式スモールタイプ 76MA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
スクエアブルー
注文コード
73620585
品番
76MA-7C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。
支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
材質
本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR
色
スクエアブルー
質量(g)
430
寸法(cm)
長さ67.5〜93(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)
15