カーボン四点可動式 スモールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73620603 品番 74MC-3
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥15,980
販売価格(税別) 非課税商品
15,980

支柱が前後に可動。坂道でも四点接地可能。
前後約17°可動します。

材質本体:カーボン、可動部以下:ナイロン樹脂 カーボン柄グレー 質量(g)約440 ケース入数8 寸法(cm)長さ62.5〜88(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:10 適合ゴムチップ内径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする