島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 多点杖
カーボン四点可動式 スモールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73620619
品番
74MC-F2
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥15,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
15,980
バスケットに入れる
支柱が前後に可動。坂道でも四点接地可能。
前後約17°可動します。
材質
本体:カーボン、可動部以下:ナイロン樹脂
色
かすみ草
質量(g)
約440
ケース入数
8
寸法(cm)
長さ62.5〜88(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:10
適合ゴムチップ内径(mm)
15